그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 가능한 헤드 토크 렌치 |
정확성 | 표시된 값의 +/- 4 %, 토크 표시기의 간접, 풀 스케일의 20 ~ 100 % |
교정 인증서 | 아니 |
드라이브 크기 | Z (63/64 인치) |
처리 | 미끄럼 방지 쿠션 그립 |
자재 | 금속 |
전체 길이 | 55 " |
기본 스케일 증분 | 고객 사전 설정 |
기본 스케일 범위 | 120 ~ 600ft. lb. |
회전 | CW / CCW |
XNUMX 차 스케일 증분 | 고객 사전 설정 |
XNUMX 차 스케일 범위 | 162에서 814Nm |
환경 | 영어 또는 미터법 |
시각 / 청각 표시기 | 가청 클릭, 충동 느낌 |
선박 중량 (kg) | 4.82 |
선박 높이 (cm) | 5.8 |
선박 길이 (cm) | 83 |
선박 폭 (cm) | 7.7 |
HS 코드 | 9017308000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.