그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 안전 밸브 |
(M) NPT 입구 | 1 입력 |
본체 재질 | 황동 |
최대 온도 | 250 F |
O 링 | 실리콘 |
사전 설정 (PSI) | 125 |
정격 CFM @ 설정 압력 | 1053 |
봉 | 리드 |
좌석 | 황동 / 실리콘 |
봄 | 스테인리스 강 |
밸브 타입 | 높은 수용력 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 봉 | 봄 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB5010-0A125 | 황동 / 스테인레스 스틸 | 실리콘 고무, 납 | 스테인리스 강 | 나사 식 콘센트 | ₩ 225,750 | |
SCB5010-0A150 | 황동 / 스테인레스 스틸 | 실리콘 고무, 납 | 스테인리스 강 | 나사 식 콘센트 | ₩ 230,352 | |
SCB5075-0A125 | 황동 / 스테인레스 스틸 | 실리콘 고무, 납 | 스테인리스 강 | 나사 식 콘센트 | ₩ 212,520 | |
SCB5075-0A150 | 황동 / 스테인레스 스틸 | 실리콘 고무, 납 | 스테인리스 강 | 나사 식 콘센트 | ₩ 225,767 | |
SCB7510-0A125 | 황동 / 스테인레스 스틸 | 실리콘 고무, 납 | 스테인리스 강 | 나사 식 콘센트 | ₩ 230,352 | |
SCB7510-0A150 | 황동 / 스테인레스 스틸 | 실리콘 고무, 납 | 스테인리스 강 | 나사 식 콘센트 | ₩ 230,160 | |
SCB7575-0A125 | 황동 / 스테인레스 스틸 | 실리콘 고무, 납 | 스테인리스 강 | 나사 식 콘센트 | ₩ 228,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.