그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 황동 |
높이 | 4 5 / 16 " |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
길이 | 2.25 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
출구 크기 | 1 / 4 " |
압력 조정 범위 | 100 ~ 180 psi |
UPC | 000041590140 |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A16-AWSASBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 331,887 | |
A16-AWSASBF01-D1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2 ~ 30 psi | ₩ 331,887 | |
A16-AWSASBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25 ~ 90 psi | ₩ 331,887 | |
A16-AWSASBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80 ~ 120 psi | ₩ 331,887 | |
A16-BWSASBBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100 ~ 180 psi | ₩ 331,887 | |
A16-BWSASBBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 331,887 | |
A16-BWSASBBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 ~ 30 psi | ₩ 331,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.