CASH VALVE 20258-0035 압력 조절기 2인치 10 ~ 60 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 브론즈 |
높이 | 12 " |
인 레트 크기 | 2" |
길이 | 9.25 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 400도 F |
출구 크기 | 2" |
압력 조정 범위 | 10 ~ 60 psi |
UPC | 212725995411 |
선박 중량 (kg) | 19.48 |
선박 높이 (cm) | 34.04 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12397-0028 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 10 ~ 45 psi | ₩ 1,556,310 | |
12397-0040 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 20 ~ 60 psi | ₩ 1,556,310 | |
12397-0011 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 2 ~ 20 psi | ₩ 1,556,310 | |
12397-0078 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 55 ~ 100 psi | ₩ 1,556,310 | |
12397-0120 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250의 PSI | 400도 F | 1" | 90 ~ 150 psi | ₩ 1,556,310 | |
15580-0030 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 807,065 | |
15580-0016 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250의 PSI | 400도 F | 1 / 2 " | 2 ~ 30 psi | ₩ 807,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.