DAYTON 7CH66 공급 환풍기 115/208-230 볼트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공급 환풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 크기 | 1-1 / 4 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 13,530 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 12,045 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 10,108 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 6750 |
팬 RPM | 533 |
프레임 재질 | 갈브 스틸 |
완전 부하 암페어 | 13.0 / 6.6-6.5 |
높이 | 40.5 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 1.20 |
최대 깊이 | 72 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 수평 |
블레이드 수 | 6 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 42 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
샤프트 디아. | 1-1 / 4 " |
타입 | 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 |
전압 | 115 / 208-230 |
폭 | 78 " |
선박 중량 (kg) | 305.26 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 0.25 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 재질 | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 맥스. BHP | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AE25 | 아연 도금 강판 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 4.6 / 2.2-2.3 | 38 " | 0.30 | 48 " | Dripproof 열기 | ₩ 3,483,235 | |
7AE26 | 아연 도금 강판 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 4.2 / 2.1-2.1 | 38 " | 0.30 | 48 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | ₩ 3,743,250 | |
7AE27 | 아연 도금 강판 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1.2-1.3/0.65 | 38 " | 0.30 | 48 " | Dripproof 열기 | ₩ 3,679,620 | |
7AE28 | 아연 도금 강판 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1.4-1.5/0.75 | 38 " | 0.30 | 48 " | 완전 밀폐형 비 환기 | ₩ 3,552,167 | |
7AE29 | 아연 도금 강판 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 6.6 / 3.0-3.3 | 38 " | 0.40 | 48 " | Dripproof 열기 | ₩ 3,434,970 | |
7AE31 | 아연 도금 강판 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1.5-1.6/0.8 | 38 " | 0.40 | 48 " | Dripproof 열기 | ₩ 3,603,110 | |
7AE32 | 아연 도금 강판 | 3 / 4 " | 밀봉 된 필로우 블록 | 1.2-1.2/0.6 | 38 " | 0.40 | 48 " | 완전 밀폐형 비 환기 | ₩ 3,643,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.