항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 브론즈 |
높이 | 9 5 / 16 " |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
길이 | 5.875 " |
최대. 압력 | 2400의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
출구 크기 | 3 / 8 " |
압력 조정 범위 | 40 ~ 500 psi |
선박 중량 (kg) | 7.85 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LS1CSBS01-D3 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 4,259,657 | ||
LS1DSBS01-D3 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 4,259,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.