항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 브론즈 |
높이 | 9 5 / 16 " |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 5.875 " |
최대. 압력 | 2400의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
출구 크기 | 1 / 2 " |
압력 조정 범위 | 40 ~ 500 psi |
선박 중량 (kg) | 7.73 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
A. 이 레귤레이터는 ISO 9001 표준을 충족하여 향상된 신뢰성과 향상된 성능을 보장합니다.
A. 밸브는 유체의 흐름을 제어하고, 압력 조절기는 흐름을 조정하여 설정된 압력 수준을 유지합니다. 밸브는 주로 켜기/끄기 장치인 반면, 압력 조절기는 지속적인 압력 제어를 제공합니다.
A. 주요 요소에는 필요한 압력 범위, 재료 호환성, 온도 고려 사항, 유량, 설치 용이성, 규정 준수 및 유지 관리 요구 사항이 포함됩니다.
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
17110-0300 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
LS1DSBS01-D3 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 4,259,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.