CASH VALVE 13756-0065 압력 해제 밸브 1-1/2 인치 65 Psi
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Adj Back Press. 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
공장 설정 압력 | 65의 PSI |
인 레트 크기 | 1.5 " |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1.5 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 10.75 " |
전체 길이 | 7.5 " |
압력 범위 | 30 ~ 100 psi |
시트 재질 | 모넬 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 450도 |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 15.43 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 시트 재질 | 디스크 재료 | 공장 설정 압력 | 온도. 범위 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374-0200 | 브론즈 | 금속 | 200의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ₩ 2,075,657 | |
8374-0400 | 브론즈 | 금속 | 400의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ₩ 2,075,657 | |
8374-0100 | 브론즈 | 금속 | 100의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ₩ 2,075,657 | |
8374-0050 | 브론즈 | 금속 | 50의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ₩ 2,112,040 | |
8342-0200 | 브론즈 | 금속 | 200의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ₩ 1,038,782 | |
8342-0050 | 브론즈 | 금속 | 50의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ₩ 1,038,782 | |
8342-0400 | 브론즈 | 금속 | 400의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ₩ 1,026,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.