그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Adj Back Press. 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
디스크 재료 | 금속 |
공장 설정 압력 | 50의 PSI |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 5.25 " |
전체 길이 | 2.5 " |
압력 범위 | 15 ~ 75 psi |
시트 재질 | 브론즈 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 450도 |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 시트 재질 | 디스크 재료 | 공장 설정 압력 | 온도. 범위 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374-0200 | 브론즈 | 금속 | 200의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ₩ 2,075,657 | |
8374-0400 | 브론즈 | 금속 | 400의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ₩ 2,075,657 | |
8374-0100 | 브론즈 | 금속 | 100의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ₩ 2,075,657 | |
8374-0050 | 브론즈 | 금속 | 50의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ₩ 2,112,040 | |
8342-0200 | 브론즈 | 금속 | 200의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ₩ 1,038,782 | |
8342-0050 | 브론즈 | 금속 | 50의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ₩ 1,038,782 | |
8342-0400 | 브론즈 | 금속 | 400의 PSI | 화씨 40도 ~ 450도 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ₩ 1,026,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.