그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통신 케이블 |
케이블 유형 | 화재 경보, 라이저 FPLR |
색상 | 빨간색 |
도체 색상 코드 테이블 번호 | 10 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
지휘자 유형 | 비 차폐, 고체 |
격리 | PVC |
절연 재료 | PVC |
자켓 색상 | 빨간색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 500ft. |
NEC 기사 | 760-61 (b) |
공칭 외부 직경. | 0.15 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 500 |
온도. 범위 | -4 ~ 167 F |
전압 | 300 |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자켓 소재 | 케이블 유형 | 색상 | 길이 | NEC 기사 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1032s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 | 0.156 " | 2 | 차폐되지 않은 | ₩ 231,682 | ||
E1034s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 | 0.187 " | 4 | 차폐되지 않은 | ₩ 405,702 | ||
E3032s.18.86 | 플렉스가드(R) PVC | 사운드 및 보안, 플레 넘 | 회색 | 500ft. | 800 유형 CMP | 0.156 " | 2 | 차폐되지 않은 | ₩ 275,782 | ||
E3034s.18.86 | 플렉스가드(R) PVC | 사운드 및 보안, 플레 넘 | 회색 | 500ft. | 800 유형 CMP | 0.185 " | 4 | 차폐되지 않은 | ₩ 503,632 | ||
E2002s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 | 0.132 " | 2 | 차폐 | ₩ 191,135 | ||
E2006s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 유형 CL3R, 800 유형 CMR | 0.173 " | 6 | 차폐 | ₩ 367,447 | ||
E2008s.18.10 | PVC | 사운드 및 보안, 라이저 | 회색 | 500ft. | 725 유형 CL3R, 800 유형 CMR | 0.195 " | 8 | 차폐 | ₩ 447,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.