항목 | 동축 케이블 |
케이블 유형 | RG59 |
정전 용량 | 16.3pF / 피트 |
색상 | 자연의 |
지휘자 크기 | 20 및 18/2 AWG |
임피던스 | 75 옴 |
자켓 소재 | FEP |
재킷 타입 | FEP |
길이 | 1000ft. |
공칭 외부 직경. | 0.200 x 0.383 " |
차폐 | 90-95 % BC 브레이드 쉴드 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
타입 | 플레 넘 등급 |
선박 중량 (kg) | 22.34 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 8544200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 색상 | 지휘자 크기 | 자켓 소재 | 재킷 타입 | 공칭 외부 직경. | 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1142.30.01 | RG59 / U | 검정 | 20 AWG | PVC | PVC | 0.234 " | 95 % 베어 구리 브레이드 | ₩ 718,830 | ||
C8028.41.01 | RG59 / U + 18/2 | 검정 | 20 및 18/2 AWG | PVC | PVC | 0.238 x 0.440 " | 95 % 베어 구리 브레이드 | ₩ 1,197,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.