항목 | 통신 케이블 |
케이블 유형 | 마이크로폰 |
정전 용량 | 61.0 pF / ft |
색상 | 검정 |
도체 색상 코드 테이블 번호 | 5 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
지휘자 유형 | 통조림 구리 |
임피던스 | 낮은 |
격리 | 고무 |
절연 재료 | 고무 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | 캐롤프렌 고무 |
길이 | 1000ft. |
공칭 외부 직경. | 0.295 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
차폐 | 클리어 마일 라 랩, 80 % 주석 도금 구리 브레이드, 코튼 랩 |
차폐 재료 | 드리다 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 F |
수직 트레이 화염 시험 | UL 폭스바겐 |
전압 | 300 |
선박 중량 (kg) | 27.81 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 유형 | 항목 | 자켓 소재 | 길이 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1206.41.01 | 통신 및 제어 | 통신 케이블 | 캐롤프렌 고무 | 1000ft. | 0.37 " | 6 | ₩ 3,275,737 | |
C1202.41.01 | - | 멀티 컨덕터 브레이드 쉴드 케이블 | 캐롤프렌(R) | 100ft. | 0.295 " | 2 | ₩ 584,587 | |
C1206.41.01 | - | 멀티 컨덕터 브레이드 쉴드 케이블 | 캐롤프렌(R) | 100ft. | 0.37 " | 6 | ₩ 754,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.