그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전력 제한 트레이 케이블 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 100ft. |
NEC 기사 | NEC Article 725 전력 제한 트레이 케이블 (UL : 105 ° C, 300V) |
공칭 외부 직경. | 0.237 " |
도체 수 | 3 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
온도. 범위 | -4도 ~ 221도 F |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8544493080 |
모델 | 지휘자 크기 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C0437A.41.10 | 16 AWG | 0.243 " | 2 | 차폐되지 않은 | ₩ 343,507 | |
C0439A.41.10 | 14 AWG | 0.288 " | 2 | 차폐되지 않은 | ₩ 591,045 | |
C0454A.41.10 | 18 AWG | 0.227 " | 2 | 차폐 | ₩ 392,315 | |
C0455A.41.10 | 18 AWG | 0.238 " | 3 | 차폐 | ₩ 389,497 | |
C0456A.41.10 | 16 AWG | 0.243 " | 2 | 차폐 | ₩ 440,755 | |
C0457A.41.10 | 16 AWG | 0.255 " | 3 | 차폐 | ₩ 339,150 | |
C0458A.41.10 | 14 AWG | 0.288 " | 2 | 차폐 | ₩ 627,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.