항목 | 관개 케이블 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 전압 | 150 VAC |
공칭 외부 직경. | 0.186 " |
도체 수 | 1 |
스풀 길이 | 500ft. |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 F |
UPC | 094714012459 |
와이어 색상 | 빨간색 |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 6.91 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
141UF09P.38.02 | 백 | ₩ 201,582 | ||
141UF00P.38.01 | 검정 | ₩ 221,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.