CAROL 09808 서비스 코드 SOOW 블랙 18/8 50피트
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 코드 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | 고무 |
재킷 타입 | 수우 |
맥스. 암페어 | 4.9 |
맥스. 전압 | 600 |
공칭 외부 직경. | 0.53 " |
도체 수 | 8 |
스풀 길이 | 50ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -40도 ~ 90도 C |
와이어 색상 | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지, 블루, 화이트 / 블랙, 레드 / 블랙 |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 3.98 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8544493080 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 스풀 길이 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09805 | 5.6 | 0.465 " | 5 | 25ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지 | 18 AWG | ₩ 230,825 | ||
09006 | 20 | 0.875 " | 6 | 50ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지, 블루 | 10 AWG | ₩ 1,613,902 | ||
09806 | 5.6 | 0.495 " | 6 | 25ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지, 블루 | 18 AWG | ₩ 96,897 | ||
09808 | 4.9 | 0.53 " | 8 | 25ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지, 블루, 화이트 / 블랙, 레드 / 블랙 | 18 AWG | ₩ 102,672 | ||
09810 | 4.9 | 0.595 " | 10 | 25ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지, 블루, 화이트 / 블랙, 레드 / 블랙, 그린 / 블랙, 오렌지 / 블랙 | 18 AWG | ₩ 161,140 | ||
09605 | 8 | 0.495 " | 5 | 25ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지 | 16 AWG | ₩ 111,965 | ||
09606 | 8 | 0.52 " | 6 | 25ft. | 블랙, 화이트, 레드, 그린, 오렌지, 블루 | 16 AWG | ₩ 147,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.