항목 | 버스 드롭 케이블 |
케이블 유형 | UL 유형 TC |
도체 재료 | 구리 |
게이지 / 도체 | 4/3 |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 70 |
맥스. 전압 | 600V |
공칭 외부 직경. | 0.955 " |
도체 수 | 3 |
스풀 길이 | 250ft. |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 F |
와이어 색상 | 블랙, 화이트, 레드 |
철사 게이지 | 4 AWG |
와이어 크기 | 4 AWG |
선박 중량 (kg) | 87.3 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | 게이지 / 도체 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 온도. 범위 | 철사 게이지 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03714.35.10 | 14/3 | 15 | 0.4 " | -4도 ~ 140도 F | 14 AWG | 14 AWG | ₩ 631,382 | |
03708.35.10 | 8/3 | 40 | 0.665 " | -4도 ~ 140도 F | 8 AWG | 8 AWG | ₩ 2,010,767 | |
03706.35.10 | 6/3 | 55 | 0.815 " | -4도 ~ 140도 F | 6 AWG | 6 AWG | ₩ 2,574,337 | |
03710.35.10 | 10/3 | 30 | 0.5 " | -20도 ~ 60도 F | 10 AWG | 10 AWG | ₩ 1,226,435 | |
03712.35.10 | 12/3 | 20 | 0.44 " | -20도 ~ 60도 F | 12 AWG | 12 AWG | ₩ 876,050 | |
03702.35.10 | 2/3 | 95 | 1.175 " | -4도 ~ 140도 F | 2 AWG | 2 AWG | ₩ 6,163,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.