그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 코드 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | 고무 |
재킷 타입 | 주우 |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 전압 | 300 |
공칭 외부 직경. | 0.305 " |
도체 수 | 3 |
스풀 길이 | 50ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -40도 ~ 90도 C |
와이어 색상 | 검정, 흰색, 녹색 |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8544493080 |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 도체 재료 | 자켓 색상 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 자켓 소재 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01343.35T.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 16 AWG | EPDM 고무 | 10 | 0.365 " | ₩ 440,842 | ||
01384.85.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 10 AWG | EPDM 고무 | 25 | 0.655 " | ₩ 1,945,440 | ||
01312.35T.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 블랙, 화이트 | 16 AWG | EPDM 고무 | 13 | 0.31 " | ₩ 476,525 | ||
01342.35T.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 검정, 흰색, 녹색 | 16 AWG | EPDM 고무 | 13 | 0.33 " | ₩ 357,875 | ||
W1358.35.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 블랙, 화이트 | 14 AWG | EPDM 고무 | 18 | 0.34 " | ₩ 476,525 | ||
01360.35T.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 검정, 흰색, 녹색 | 14 AWG | EPDM 고무 | 18 | 0.365 " | ₩ 819,402 | ||
01312.82.01 | -40도 ~ 194도 F | 구리 | 검정 | 블랙, 화이트 | 16 AWG | EPDM 고무 | 13 | 0.31 " | ₩ 206,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.