그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 각도 빗자루 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 백 |
강모 소재 | 폴리 프로필렌 |
빗자루 신청 | 모든 표면 |
빗자루 등급 | Heavy-Duty 제품 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
핸들 색상 | 백 |
Dia를 처리하십시오. | 1" |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
전체 길이 | 54 " |
스윕 페이스 | 12 " |
트림 길이 | 7" |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 143.51 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9603109000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.