EATON Danfoss FDC1-20 시리즈 유량 제어 밸브
Eaton Danfoss FDC1-20 시리즈 유량 제어 밸브는 시스템 부하나 압력에 관계없이 유체의 흐름을 분할하고 결합하여 제어하는 데 적합한 흐름 분배기 결합기입니다. 그들은 쓰레기 운반기, 수확기 및 산업 응용 분야에 사용됩니다.
특징
- Eaton Danfoss FDC1-20 시리즈 유량 제어 밸브는 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 이 Eaton Vickers 밸브에는 인화성 유압 유체에 대한 저항성을 위해 Buna-N 씰이 장착되어 있습니다.
- 그들은 고온과 부식에 저항하는 알루미늄 하우징을 가지고 있습니다.
- 이 스풀 밸브는 흐르는 유체의 방향을 제어합니다.
- 영하 40도에서 120도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 흐름 분배기 결합기 밸브의 흐름 분할 속도는 379 l/min입니다.
호환 액세서리
- Eaton Danfoss 889639 예비 부품 밀봉 키트: 누출 방지 연결을 위해 손상되거나 마모된 밀봉을 교체하기 위한 Buna N 밀봉이 포함되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Eaton Danfoss FDC1-20 시리즈 유량 제어 밸브의 최대 유량은 얼마입니까?
141리터/분
이 유량 제어 밸브의 압력 등급은 얼마입니까?
210 바.
Eaton Vickers FDC1-20 시리즈 유량 제어 밸브의 권장 여과 수준은 무엇입니까?
오염 물질이 밸브에 유입되는 것을 방지하기 위해 18/16/13 미크론의 ISO 청정도 코드를 준수합니다.
이 유량 제어 밸브와 호환되는 유체는 무엇입니까?
MIL-H-5606, SAE 10 및 SAE 20 표준을 준수하는 범용 유체는 Eaton Danfoss FDC1-10 시리즈 유량 제어 밸브와 호환됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- 황동 막대 주식
- 스러스트 와셔
- 유압 진동기
- 싱크대/급수대
- 수공구 키트
- 데이터 기록계
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 순환 수 히터 및 액세서리
- SNAP-TITE 니플, 스틸, 1 / 8-27
- BAYHEAD 셀프 덤핑 호퍼
- CHECKERS 휠 꽉
- MARTINS INDUSTRIES 고무 타이어 컨베이어
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 5/16-18 Unc Lh
- BALDOR MOTOR 짧은 브레이크 모터, C-페이스, 풋리스, TEFC, 삼상
- GROVE GEAR 중공 보어 출력 웜 기어 감속기, 182-4TC 입력 플랜지
- LOVEJOY 센터가 있는 C 유형 범용 고정 허브, 임페리얼
- NIBCO 리듀싱 와이, PVC
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-L 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기