항목 | 벽 배기 팬 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 320 |
플랜지 깊이 | 1-1 / 4 " |
플랜지 폭 | 1.25 " |
프레임 마감 | 파우더 코팅, 폴리 에스테르 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 6.6/3.3 |
위험한 위치 등급 | 1 개 C, D / 2 개 F, G |
높이 | 7.125 " |
Hz | 60 |
내부 Dia. | 8.2 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 18-3 / 8 " |
모터 인클로저 | 폭발 방지 EPFC |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | B3 |
모터 RPM | 1800 |
모터 유형 | EPFC |
장착 구멍 OC | 5-57 / 64 인치 |
장착 위치 | 수평 |
블레이드 수 | 3 |
외부 Dia. | 7-1 / 8 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 8 |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
타입 | 방폭 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 1 / 8 " |
벤 투리 깊이 | 2-7 / 16 " |
전압 | 115/230 |
와트 | 250 |
폭 | 568866 " |
선박 중량 (kg) | 22 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8414596095 |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.000 인치 SP | 최대 깊이 | 프로펠러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD10-XPF | 620 | 18.38 " | 10 | ₩ 1,814,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.