CANARM
1980년부터 Canarm은 산업용 및 상업용 애플리케이션을 위한 포괄적인 고품질 환기 장비의 설계 및 생산을 전문으로 하는 HVAC 사업부를 제조해 왔으며 캐나다 온타리오주 브록빌에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
필터
HVAC 및 냉각기
에어/공기압
안전
HVAC 및 냉각기 필터
배기 팬전체보기
흡기 보호대가있는 직접 구동 배기 팬 위험한 장소 배기 팬 클래스 C/D/F/G 위험 장소에 적용하기 위한 표준 듀티/방폭 Canarm 배기 팬. 볼 베어링, 알루미늄 프로펠러 및 강철/알루미늄 프레임이 특징이며 방폭형 단상 또는 XNUMX상 모터가 장착되어 있습니다.
카암에 대하여
회사의 제품 라인에는 배기 팬, 천장 팬, 샹들리에, 매립형 마운트, 형광등/LED 조명, 휴대용 램프, 댐퍼, 루브르 및 전구가 포함됩니다. 브랜드의 AX42-7 다이렉트 드라이브 배기 팬 강도와 안정성을 높이기 위해 알루미늄으로 만든 강력한 850rpm 분할 위상 모터가 있습니다. Canarm 에너지 효율적인 SD08-XPF 벽 배기 팬 구조적 강성과 내식성을 위해 분말 코팅된 강철 프레임이 있습니다. 이 EPFC 팬의 속도는 1800RPM이고 공기 흐름은 320CFM입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Canarm 파트 번호은 동등한 Dayton 및 Justrite 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Canarm을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Canarm 팬 제품은 크기가 작거나 큽니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Canarm VK 시리즈 원심 인라인 팬
Canarm VK 시리즈 원심 인라인 팬에는 최적의 성능을 위해 뒤로 휘어진 원심 임펠러를 구동하는 평생 베어링 및 열 보호 기능을 갖춘 강력한 밀폐형 외부 로터 모터가 있습니다....더 읽기
Canarm DDA 다이렉트 드라이브 튜브 축방향 덕트 팬
최대 화씨 100도의 건조하고 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 덕트 팬에는 구조적 강성과 내부식성을 위해 주조 알루미늄 블레이드가 있습니다. 그들은 TEFC 모터로 구성되어 있습니다....더 읽기
자주하는 질문
Canarm 다이렉트 드라이브 배기 팬의 작동 전압은 얼마입니까?
이 Canarm 팬은 230볼트에서 작동합니다.
사용 가능한 Canarm 배기 팬의 유량은 얼마입니까? Raptor Supplies?
320 ~ 5520 CFM 범위의 유속에서 사용할 수 있습니다.
천장 선풍기가 윙윙거리고 회전하지 않는 이유는 무엇입니까?
모터에 기름칠이 충분하지 않으면 마찰로 인해 천장 팬에서 윙윙거리는 소리와 같은 이상한 소리가 날 수 있습니다. 모터 팬은 먼지와 때를 제거하기 위해 유지 관리 및 청소한 다음 문제를 해결하기 위해 적절한 윤활을 보장하기 위해 다시 기름칠해야 합니다.