항목 | 스레드로드 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
색상 | 은 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 4 "-20 |
마감재 | 우아한 |
학년 | 304 |
전체 길이 | 12ft. |
로크웰 경도 | B95에서 32 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | -250도 1700도까지 |
인장 강도 | 100,000 ~ 150,000 psi |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC (일반) |
항복 강도 | 65,000 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 375.92 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.