항목 | 절연 니들 코 펜치 |
절단 능력 / 재질 | 1/4 "와이어 |
최첨단 | 가능 |
핸들 색상 | 주황색 |
핸들 타입 | 나일론 11 |
턱 길이 | 3" |
턱 폭 | 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1" |
전체 길이 | 9.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
팁 폭 | 1 / 2 " |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 5.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.