CH HANSON
필터
수작업공구
안전
금형/기계공작
전동 공구
작업공구
보안
선박/차량정비용품
배관
옥외 장비
접착제/실란트/테이프
HVAC 및 냉각기
참조 및 학습용품
수작업공구 필터
마킹 도구전체보기
목수와 기계공의 연필 돌과 콘크리트와 같은 거친 표면을 표시하고 점 파손을 방지하는 데 사용되는 접이식 연필 손잡이 및 연필 / 크레용 홀더. 벨트, 주머니 또는 셔츠에 쉽게 끼울 수 있습니다. 도구가 구르지 않도록 직사각형 / 타원 모양이 특징입니다.
분필 라인 릴 퀵 릴리스 클러치와 더 큰 리필 포트를 특징으로하는 교체 용 형광 브레이드 및 트위스트 라인. 핑크 및 골드 색상과 250 피트 및 500 피트 길이로 제공
산업용 마커 목재 크레용 초크 및 리필 표시 페인트 크레용 페인트 마커
렌치전체보기
조정 가능한 렌치 볼트, 너트 및 기타 패스너를 풀고 조이도록 설계되었습니다. 향상된 마모 및 강도를 제공하기 위해 크롬 바나듐 강철로 제작되었습니다. 특허받은 True-Grip 조 페이스는 너트의 평평한 면만 만져서 패스너 둥글 림을 방지합니다. 1 ~ 1.75 인치 범위의 턱 용량으로 제공
조합 렌치 너트 및 볼트와 같은 물체를 돌리기 위해 토크를 적용 할 때 그립과 기계적 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 강도 및 내열성을위한 나일론 -11 구조를 특징으로하며 전체 길이는 8 인치 및 10 인치로 제공됩니다.
마이크로 미터 토크 렌치 오픈 엔드 렌치 래칫 렌치
절단 도구전체보기
케이블 및 와이어 커터 적은 노력과 더 나은 정밀도로 케이블과 전선을 절단하도록 설계되었습니다. 부드럽고 효과적인 절단을위한 1 개의 강철 블레이드와 높은 레버리지 핸들이 특징이며 1 ~ 9-16 / 8 인치 범위의 알루미늄 및 구리 절단 기능이 있습니다. 10 인치 및 XNUMX 인치 길이로 제공
와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
Ch Hanson 소개
150 년 이상 동안 CH Hanson은 다양한 목공 및 금속 가공 응용 분야를위한 매우 안정적인 마킹 도구와 수공구를 제공해 왔습니다. 이 브랜드의 제품 라인에는 다양한 조정 가능한 렌치, 밴드 톱, 체인, 케이블 및 와이어 커터, 잠금 클램프, 스크루 드라이버 및 목수 및 기계 공용 연필이 포함됩니다. CH Hanson 조정 가능한 렌치 너트, 볼트 또는 와셔와 같이 완고하거나 마모된 기계적 패스너를 조이거나 풀기에 이상적이며 화재 사고로부터 보호하기 위한 강철 구조를 특징으로 합니다. 이 렌치는 최대 1.375인치 직경의 부품을 처리할 수 있으며 8인치 및 12인치 길이 옵션으로 제공됩니다. 복잡한 모양의 침엽수 및 활엽수 스톡을 절단하기 위해 CH Hanson 수직 띠톱 블레이드를 쉽게 교체 할 수있는 포괄적이고 빠른 장력 추적 메커니즘으로 인해 사용하기에 이상적입니다. 이 강철 밴드 톱에는 구조적 강성을위한 견고한 주철 표면과 특히 모서리 주변에서 정밀한 절단을 보장하는 립 펜스 어셈블리가 장착되어 있습니다. 라인 맨 펜치 및 핸드 스탬프 세트와 함께 다양한 CH Hanson 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.