항목 | 절연 도구 파우치 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 13 |
너트 드라이버 포함 | 3/16", 1/4", 5/16" |
포함되는 플라이어 | 대각선 절단기 7-1/2", 라인맨 플라이어 9", 긴 노즈 플라이어 8", 워터 펌프 플라이어 10", 와이어 스트리퍼 6" |
보호 | 최대 1000 볼트의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (3) 일자형 전기기사 드라이버: 9/64" x 3", 3/16" x 4", 1/4" x 6", 십자 드라이버 #2 x 4" |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 주머니에 넣다 |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8203205000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.