그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 가스 감지기, 영국, 검은색 |
알람 설정 | 낮은 30ppm, 높은 200ppm |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 2 년 |
배터리 타입 | 4.2V 리튬 |
깊이 | 1-13 / 16 " |
감지 | 일산화탄소 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | CO |
높이 | 5.5 " |
작동 온도 범위 | -4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 1000 ppm |
폭 | 2 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 20 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가스 종류 | 알람 설정 | 경보 종류 | 높이 | 주택 컬러 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAXT-C-DL-BR | 단일 가스 감지기 | Cl2 | 사용자 정의 | 청각 (95dB), 시각, 진동 | 3.75 " | - | -4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C | 0.1ppm 단위 | ₩ 1,294,356 | ||
GAXT-V-DL-BR | 단일 가스 감지기 | 클로2 | 사용자 정의 | 청각 (95dB), 시각, 진동 | 3.75 " | - | -4 ~ +122도 F, -20 ~ +50도 C | 0.01ppm 단위 | ₩ 1,294,356 | ||
GAXT-M2-DL-BR | 단일 가스 감지기 | CO | 사용자 정의 | 청각 (95dB), 시각, 진동 | 3.75 " | - | -22 ~ +122도 F, -30 ~ +50도 C | 1ppm 단위 | ₩ 1,294,356 | ||
GAXT-M-DL-BR | 단일 가스 감지기 | CO | 사용자 정의 | 청각 (95dB), 시각, 진동 | 3.75 " | - | -22 ~ +122도 F, -30 ~ +50도 C | 1ppm 단위 | ₩ 934,963 | ||
QT-000M-AY-NA | 단일 가스 감지기, 북미, 노란색 | CO | 조절할 수 있는 | 청각, 시각, 진동 | 5.125 " | 노란색 | -20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F) | CO (1ppm 단위) | ₩ 1,722,758 | ||
QT-000M-AY-EU | 단일 가스 감지기, 유럽, 노란색 | CO | 조절할 수 있는 | 청각, 시각, 진동 | 5.125 " | - | -20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F) | CO (1ppm 단위) | ₩ 1,722,758 | ||
QT-000M-AY-UK | 단일 가스 감지기, 영국, 노란색 | CO | 조절할 수 있는 | 청각, 시각, 진동 | 5.125 " | - | -20 ~ + 50 ° C (-4 ~ + 122 ° F) | CO (1ppm 단위) | ₩ 1,722,758 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.