그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 암모니아 센서 |
화학식 | NH3 |
감지 | 암모니아 |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 100 ppm |
온도. 범위 | -4도 ~ 122도 F |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.09 |
선박 길이 (cm) | 2.04 |
선박 폭 (cm) | 2.04 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 감지 | 항목 | 분해능 | 센서 범위 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-V04 | 휘발성 유기 화합물 (휘발성 유기 화합물) | 교체 센서 | VOC 1ppm | 0 - 1000 ppm | -10도 ~ 40도 C | ₩ 1,071,280 | ||
SR-W-MP75C | 가연성 물질 (LEL) | 교체 센서 | LEL 0.1 % v / v | 0 ~ 100 % LEL, 0 ~ 5.0 % V / V | -40도 ~ 55도 C | ₩ 357,822 | ||
D4-RHM04 | 일산화탄소 | 교체 센서 | 25ppm | 0 - 500 ppm | Micro5 -4도 ~ 122도 F, Micro 5 PID -14도 ~ 104도 F | ₩ 1,039,675 | ||
SR-W04 | 연료 | 교체 센서 | 1 %; 0.1 % | 0 ~ 100 % 또는 0 ~ 5 % V / V | Micro5 -4도 ~ 122도 F, Micro 5 PID -14도 ~ 104도 F | ₩ 505,330 | ||
PS-RS04 | 이산화황 | 교체 센서 | 25ppm | 0 - 500 ppm | -40도 ~ 122도 F | ₩ 1,005,532 | ||
PS-RC10 | 염소 | 교체 센서 | 25ppm | 0 - 50 ppm | -4도에서 122도 F, -20도에서 50도 C | ₩ 1,007,265 | ||
PS-RZ10 | 시안화 수소 | 교체 센서 | 25ppm | 0 - 30 ppm | -40도 ~ 122도 F | ₩ 1,140,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.