그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도킹 스테이션 |
충전기 | 포함 사항 |
실린더 홀더 | 아니 |
높이 | 10 " |
길이 | 16 " |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 122도 |
전원 | 12V 또는 알카라인 |
조정기 | 수요 흐름 |
이동식 메모리 카드 | 포함 사항 |
상태 표시 | LCD, LED 조명 |
시험 시간 | 범프 테스트 30 초 미만, 교정 2 분 미만 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 9027905810 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
DOCK2-2-1C1N-00-G | ₩ 4,238,377 | |
DOCK2-2-1C1P-00-G | ₩ 3,520,072 | |
DOCK2-2-1D-00-G | ₩ 3,583,361 | |
DOCK2-2-1J-00-G | ₩ 4,024,055 | |
DOCK2-2-1C1K-00-G | ₩ 4,381,930 | |
DOCK2-3-1C1K-00-G | ₩ 5,259,553 | |
DOCK2-2-00-G | ₩ 2,609,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.