그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | G |
지름 | 7 / 16 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould AG1, Littlefuse SLC |
퓨즈 앰프 | 40 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100VAC에서 480kA, 10VDC에서 300kA |
길이 | 2.25 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 480VAC / 300VDC |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.04 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 1.04 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 속도 | 바디 스타일 | 클래스 | 정격 전압 | 현재 평가 | 요소 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-25 | 시간 지연 | 원통 | G | 480VAC / 300VDC | - | 이중의 | 25 | 100VAC에서 480kA, 10VDC에서 300kA | ₩ 15,661 | |
SC-30 | 시간 지연 | 원통 | G | 480VAC / 300VDC | - | 이중의 | 30 | 100VAC에서 480kA, 10VDC에서 300kA | ₩ 16,408 | |
SC-1 | 빠른 연기 | 원통형 | 클래스 G | 600VAC / 170VDC | 1A | 하나의 | 1 | 100V AC에서 600kA, 10V AC에서 170kA | ₩ 18,741 | |
SC-1-1 / 2 | 빠른 연기 | 원통 | G | 600VAC / 170VDC | - | 하나의 | 1.5 | 100VAC에서 600kA, 10VDC에서 170kA | ₩ 18,554 | |
SC-1 / 2 | 빠른 연기 | 원통 | G | 600VAC / 170VDC | - | 하나의 | 1/2 | 100VAC에서 600kA, 10VDC에서 170kA | ₩ 18,554 | |
SC-10 | 시간 지연 | 원통 | G | 600VAC / 170VDC | - | 이중의 | 10 | 100VAC에서 600kA, 10VDC에서 170kA | ₩ 16,408 | |
SC-12 | 시간 지연 | 원통 | G | 600VAC / 170VDC | - | 이중의 | 12 | 100VAC에서 600kA, 10VDC에서 170kA | ₩ 13,981 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.