그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 블록 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
암페어 범위 | 70 ~ 100 |
암페어 AC | 70 ~ 100 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 아니 |
커넥터 타입 | 박스 러그 |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 2-1 / 5 " |
퓨즈 블록 설계 | 장벽 |
퓨즈 Dia. | 1" |
퓨즈 홀더 코드 | L |
퓨즈 길이 | 6" |
퓨즈 타입 | 산업(공업) |
퓨즈 UL 등급 | R |
높이 | 2.8 " |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
길이 | 6 4 / 5 " |
맥스. 암페어 | 100 |
맥스. 전압 | 250 |
장착 스타일 | 4 홀 패널 마운트 |
극 수 | 2 |
폭 | 4" |
와이어 크기 | 1/0 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 2.02 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 퓨즈 홀더 코드 | AC 전압 등급 | 암페어 AC | 퓨즈 길이 | 퓨즈 타입 | 퓨즈 UL 등급 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8301-2-R | G | 300 VAC | 30 | 1.25 " | 유리 및 세라믹 | T | 0.56 " | 2.19 " | ₩ 29,225 | ||
BG3012SQ | AG | 600 VAC | 1 ~ 15 | 1 5 / 16 " | 산업(공업) | G | 1.22 " | 3" | ₩ 68,232 | ||
BG3032S | AJ | 480 VAC | 25 ~ 30 | 1.625 " | 산업(공업) | G | 1.22 " | 3" | ₩ 59,325 | ||
HM25100-2CR | L | 250 VAC | 70 ~ 100 | 6" | 산업(공업) | H | 2.8 " | 6 4 / 5 " | ₩ 198,502 | ||
HM25200-2CR | M | 250 VAC | 110 ~ 200 | 7" | 산업(공업) | H | 3.8 " | 8" | ₩ 630,822 | ||
RM25200-2CR | M | 250 VAC | 110 ~ 200 | 7" | 산업(공업) | R | 3.8 " | 8" | ₩ 1,073,432 | ||
RM25400-2CR | N | 250 VAC | 225 ~ 400 | 8 3 / 5 " | 산업(공업) | R | 4.8 " | 9.5 " | ₩ 3,200,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.