SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 1/2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 1 / 2 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 델린 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 100의 PSI , 마운트: 코 , 노즈 마운트 나사산: 7 / 16 "-20 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.157 " , 포트 크기: # 10-32 , 로드 직경: 0.188 " , 로드 나사산 길이: 1 / 2 " , 로드 스레드 크기: # 10-32 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: 화씨 32도 ~ 160도 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 0.56DXPSRD0.500 | 3.53 " | 1 / 2 " | ₩ 103,092 | |
A | 0.56DXPSRD01.00 | 4.03 " | 1" | ₩ 103,075 | |
A | 0.56DXPSRD01.50 | 4.53 " | 1.5 " | ₩ 103,092 | |
A | 0.56DXPSRD04.00 | 7.03 " | 4" | ₩ 103,075 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 가스 실린더 레귤레이터
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- 스프레이 건 컵
- HID 커패시터
- 스토리지 보관함
- 차량 청소/외관
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 코크스 및 실란트
- 브론즈
- STARRETT 외부 마이크로 미터
- DAYTON 덕트 액세스 도어
- GENERAL ELECTRIC 자물쇠 장치
- JOHN STERLING 8 인치 스크롤 선반 브래킷
- COOPER B-LINE B191-24 시리즈 브래킷
- WATTS 커버 조립 키트
- EATON 샤프트 어셈블리
- ML KISHIGO 후크 앤 루프 메쉬 조끼, 4 포켓, 오렌지
- VESTIL 난간이 있는 AWR-G 시리즈 알루미늄 그립 스트럿 도보 경사로
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기