항목 | 퓨즈 서비스 키트 |
클래스 | RK1 |
퓨즈 클래스 | RK-1 |
퓨즈 시리즈 포함 | LPN-RK, LPS-RK |
키트 내용 | (3) LPN-RK-10SP, 15, 20, 25, 30, 60, 100; (3) LPS-RK-10SP, 15, 20, 30, 60, 100; 감속기 2 개, 퓨즈 풀러, 8-5 / 8 "Lineman 플라이어 |
키트 유형 | 프리미엄 분기 회로 |
포함 된 총 퓨즈 수 | 39 |
정격 전압 | 250 / 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 4.23 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.