항목 | 퓨즈 서비스 키트 |
클래스 | J |
퓨즈 클래스 | J |
퓨즈 시리즈 포함 | LPJ |
키트 내용 | (3) LPJ-3SP, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100; 퓨즈 풀러, 8-5 / 8 "Lineman 플라이어 |
키트 유형 | 프리미엄 분기 회로 |
포함 된 총 퓨즈 수 | 36 |
정격 전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 3.67 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 38.35 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.