그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태양 광 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | RK5 |
지름 | 2.375 " |
요소 | 하나의 |
퓨즈 앰프 | 225 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200kA AC, 10kA DC |
길이 | 11.625 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 600VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS-R-20 | 13 / 16 " | 20 | 200kA AC, 20kA DC | 5" | ₩ 76,545 | ||
PVS-R-25 | 13 / 16 " | 25 | 200kA AC, 20kA DC | 5" | ₩ 76,545 | ||
PVS-R-30 | 13 / 16 " | 30 | 200kA AC, 20kA DC | 5" | ₩ 76,545 | ||
PVS-R-35 | 1 1 / 16 " | 35 | 200kA AC, 20kA DC | 5.5 " | ₩ 139,510 | ||
PVS-R-40 | 1 1 / 16 " | 40 | 200kA AC, 20kA DC | 5.5 " | ₩ 133,122 | ||
PVS-R-50 | 1 1 / 16 " | 50 | 200kA AC, 20kA DC | 5.5 " | ₩ 139,510 | ||
PVS-R-60 | 1 1 / 16 " | 60 | 200kA AC, 20kA DC | 5.5 " | ₩ 130,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.