그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통형 |
클래스 | 클래스 gPV |
연결 유형 | 블레이드 엔드 x 블레이드 엔드 |
현재 평가 | 20 |
DC 전압 등급 | 1000V |
지름 | 13 / 32 " |
요소 | 하나의 |
함께 사용할 | CHPV 모듈형 퓨즈 홀더, HPV-DV 인라인 홀더 |
퓨즈 앰프 | 20 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 33V DC에서 1000kA |
길이 | 1 1 / 2 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS |
패키지 수량 | 10 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-pv-20a10f.pdf |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
평균응답시간 | 8초 @500% |
속도 | 빠른 표시 |
타입 | 시간 지연 전류 제한 |
UPC | 051712358231 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 1000 VDC |
와트 손실 | 2.1W |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1 |
선박 길이 (cm) | 3.8 |
선박 폭 (cm) | 1 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | IN |
A. 이 Bussmann 태양광 퓨즈의 작동 온도 범위는 -40~90°C입니다.
A. 태양광 퓨즈는 일반적으로 온도를 면밀히 모니터링하고 과도한 가열에 신속하게 반응할 수 있는 수집기 또는 유체 라인 근처에 배치됩니다.
A. 태양광 퓨즈는 더 광범위한 안전 전략, 압력 릴리프 밸브 및 온도 센서의 일부가 될 수 있습니다. 이러한 조치를 결합하면 시스템 신뢰성이 향상되고 위험이 최소화됩니다.
모델 | 속도 | 바디 스타일 | 클래스 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-10A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 10 | 33kA DC | 38mm | ₩ 89,372 | |
PV-12A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 12 | 33kA DC | 38mm | ₩ 80,097 | |
PV-15A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 15 | 33kA DC | 38mm | ₩ 102,252 | |
PV-8A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 8 | 33kA DC | 38mm | ₩ 88,077 | |
PV-1A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 1 | 33kA DC | 38mm | ₩ 88,077 | |
PV-2A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 2 | 33kA DC | 38mm | ₩ 84,105 | |
PV-3A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 3 | 33kA DC | 38mm | ₩ 84,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.