BUSSMANN PV-A10, 10 x 38mm 광전지 원통형 퓨즈 링크, 1~20A
필터
AC 전압 등급 : 평가되지 않음 , 본체 재질: 세라믹 , 연결 타입: 블레이드 엔드 x 블레이드 엔드 , DC 전압 정격: 1000V , 요소: 하나의 , 함께 사용: CHPV 모듈형 퓨즈 홀더, HPV-DV 인라인 홀더 , 퓨즈 블록 설계: 비거부 , 퓨즈 크기/그룹: 10 X 38 mm , 퓨즈 유형: 빠른 타격 , 표시/비표시: 비지시 , 제조사 시리즈: Bussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 장착 스타일: 보유자 , 패키지 수량: 10 , 거절/불거부: 비 거부 , 응답 시간: 8초 @500% , 종료 유형: 클립 , 유형: 시간 지연 전류 제한 , 시각적 표시: 비표시 , 전압 정격: 1000 VDC , 와트 손실: 2.1W
스타일 | 모델 | 속도 | 바디 스타일 | 클래스 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PV-5A10F | - | 둥근 몸체 | - | 5A | 10.3mm | - | 50kA | 38mm | ₩ 63,315 | |
A | PV-10A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 10 | 33kA DC | 38mm | ₩ 99,942 | |
A | PV-12A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 12 | 33kA DC | 38mm | ₩ 85,172 | |
A | PV-3A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 3 | 33kA DC | 38mm | ₩ 92,575 | |
A | PV-2A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 2 | 33kA DC | 38mm | ₩ 92,575 | |
A | PV-8A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 8 | 33kA DC | 38mm | ₩ 95,550 | |
A | PV-4A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 4 | 33kA DC | 38mm | ₩ 94,622 | |
A | PV-15A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 15 | 33kA DC | 38mm | ₩ 107,047 | |
A | PV-1A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 1 | 33kA DC | 38mm | ₩ 95,550 | |
A | PV-6A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 6 | 33kA DC | 38mm | ₩ 92,575 | |
A | PV-20A10F | 빠른 표시 | 원통형 | 클래스 gPV | 20 | 13 / 32 " | 20 | 33V DC에서 1000kA | 1 1 / 2 " | ₩ 106,225 |