그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | gPV / UL PV |
지름 | 10.3mm |
요소 | 하나의 |
퓨즈 앰프 | 8 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 33kA DC |
길이 | 38mm |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 1000 VDC |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 3.78 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | IN |
모델 | 속도 | 바디 스타일 | 클래스 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-10A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 10 | 33kA DC | 38mm | ₩ 99,942 | |
PV-12A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 12 | 33kA DC | 38mm | ₩ 85,172 | |
PV-15A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 15 | 33kA DC | 38mm | ₩ 107,047 | |
PV-1A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 1 | 33kA DC | 38mm | ₩ 95,550 | |
PV-2A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 2 | 33kA DC | 38mm | ₩ 92,575 | |
PV-3A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 3 | 33kA DC | 38mm | ₩ 92,575 | |
PV-4A10F | 빠른 연기 | 원통 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 4 | 33kA DC | 38mm | ₩ 94,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.