항목 | 카트리지 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 415 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 |
지름 | 17.5mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | HRC |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 34.6mm |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 높은 파열 용량 퓨즈 링크 |
종료 유형 | 나이프 블레이드 오프셋 |
타입 | BS88 영국 표준 퓨즈 |
전압 (AC) | 415 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSD32M50 | 415 VAC | 카트리지 블레이드 | - | 17.5mm | 415 VAC | ₩ 43,120 | ||
NSD4 | 550 VAC | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 4A | 13.8mm | 550 VAC | ₩ 19,012 | ||
NSD6 | - | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 6A | 13.8mm | 550 VAC | ₩ 19,012 | ||
NSD32 | - | 카트리지 블레이드 | 32 | 13.8mm | 550 VAC | ₩ 21,700 | ||
NSD25 | - | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 25 | 13.8mm | 550 VAC | ₩ 21,700 | ||
NSD16 | - | 카트리지 블레이드 | 16 | 13.8mm | 550 VAC | ₩ 19,012 | ||
NSD2 | - | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 2A | 13.8mm | 550 VAC | ₩ 19,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.