그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 링크 |
AC 전압 등급 | 1.500k VAC |
바디 스타일 | 라운드 바디 블레이드 |
현재 평가 | 200 |
지름 | 2" |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 11.63 " |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 견인 퓨즈 링크 |
UPC | 051712653848 |
전압 (AC) | 1.5VAC |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 전압 (AC) | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRF-125 | 견인 퓨즈 링크 | - | 카트리지 블레이드 | - | 125 | 36.5mm | 181mm | 마개 | ₩ 233,632 | ||
1894A70H10 | 고속 퓨즈 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 103,488 | ||
8SRC750 | 견인 퓨즈 링크 | 750 VAC | 카트리지 퓨즈 | 750 VAC | 8A | - | - | 보유자 | ₩ 103,264 | ||
1894A70H06 | 고속 퓨즈 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 131,796 | ||
NBC-150 | - | - | 둥근 몸체 블레이드 퓨즈 | 1.5VAC | 150 | 2" | 11.63 " | 마개 | ₩ 1,444,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.