그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
색상 / 마무리 | 갈색 |
현재 평가 | 35 |
퓨즈 크기 / 그룹 | MAX |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 30.5mm |
표시기 스타일 | 요소 창 |
길이 | 29.21mm |
Mfr. 시리즈 | MAXI |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 잎 |
전압 (DC) | 32VDC |
폭 | 8.9mm |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 색상 | 색상 / 마무리 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC-35 | 퓨즈 | - | 푸른 녹색 | 19.3mm | ATC | 보유자 | 잎 | - | ₩ 1,932 | ||
FLS-40 | 퓨즈 | - | 초록색 | - | FLS | 보유자 | 카트리지 박스 소켓 | - | ₩ 14,364 | ||
최대 25 | 퓨즈 | - | 회색 | 29.21mm | - | 보유자 | 잎 | - | ₩ 13,664 | ||
FMX-25LP | 퓨즈 | 초기화 | 초기화 | 25.4mm | - | 보유자 | 카트리지 박스 소켓 | 여성 맥시 시간 지연 퓨즈 | ₩ 18,256 | ||
AGW-20 | 퓨즈 | - | - | 0.88 " | - | 보유자 | 클립 | - | ₩ 2,016 | ||
FLN-30 | 퓨즈 | 핑크 | 핑크 | - | FLN | 잠금 | 카트리지 박스 소켓 | 배선 하네스 보호 암 종단 잠금 탭이있는 가용성 링크 | ₩ 14,364 | ||
FLS-30 | 퓨즈 | - | 핑크 | - | FLS | 보유자 | 카트리지 박스 소켓 | - | ₩ 14,364 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.