그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | RK1 |
지름 | 13 / 16 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID |
퓨즈 앰프 | 1-6/10 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA |
길이 | 5" |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 600VAC / 300VDC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 바디 스타일 | 지름 | 기능적으로 같음 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-1-1 / 2SP | 원통 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID | 1.5 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5" | ₩ 90,125 | |
LPS-RK-1-1 / 4SP | 원통 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID | 1.25 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5" | ₩ 114,397 | |
LPS-RK-1-4 / 10SP | 원통 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID | 1-4/10 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5" | ₩ 113,487 | |
LPS-RK-1-8 / 10SP | 원통 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID | 1-8/10 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5" | ₩ 127,522 | |
LPS-RK-1 / 2SP | 원통 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID | 1/2 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5" | ₩ 113,085 | |
LPS-RK-1SP | 원통 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID | 1 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5" | ₩ 100,537 | |
LPS-RK-5SP | 원통 | 13 / 16 " | Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID | 5 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 5" | ₩ 46,088 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.