항목 | 전자 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 300 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 60 |
지름 | 0.563 " |
퓨즈 크기 / 그룹 | 클래스 T |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 20kA |
길이 | 0.88 " |
Mfr. 시리즈 | JJN |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 300 VAC |
전압 (DC) | 160VDC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.