그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스플레이 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
케이스 폭 | 250mm |
숫자 크기 | 52mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 250 X 160 X 65 mm |
하우징 높이 | 65mm |
하우징 길이 | 160 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kfb-tm.pdf |
단위 | g, kg, 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 22 |
선박 길이 (cm) | 20 |
선박 폭 (cm) | 33 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 주택 자재 | 입력 전압 | 전원 공급 장치 | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFE-TNM | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 447,440 | RFQ
| |
KFN-TM | 265.5 X 164.5 X 96 mm | 96 mm | 164.5 mm | 스테인리스 강 | 110 ~ 230V AC | 전원 어댑터 | Kg | ₩ 649,472 | ||
KFS-TM | 250 X 160 X 65 mm | 65mm | 160 mm | 플라스틱 | 220 ~ 240V AC | 전원 어댑터 | Kg | ₩ 505,145 | ||
KIB-TM | 260 X 115 X 70 mm | - | 115 mm | 플라스틱 | 100 ~ 240V AC | 전원 어댑터 | g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ | ₩ 396,900 | ||
KXS-TM | 232 X 170 X 80 mm | 80 mm | 170 mm | 스테인리스 강 | 220 ~ 240V AC | 내장 전원 공급 장치 | g, kg, lb, PCS | ₩ 847,922 | ||
VHP-T | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,700,287 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.