그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통신 보호 퓨즈 |
본체 재질 | 플라스틱 |
바디 스타일 | 핀 |
컬러 코드 | 초록색 |
지름 | 9 / 16 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould GMS |
퓨즈 앰프 | 5 |
퓨즈 홀더 코드 | HLS, HLT 및 PCT |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A |
길이 | 61 / 64 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 125VAC / 60VDC |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 컬러 코드 | 현재 평가 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그리니치 표준시-1A | 핀 | 회색 | - | 1 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 13,177 | ||
GMT-1-1 / 3A | 핀 | 백 | - | 1-1/3 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 15,960 | ||
그리니치 표준시-10A | 핀 | 레드 / 화이트 | - | 10 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 13,020 | ||
그리니치 표준시-2A | 핀 | 주황색 | - | 2 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 15,277 | ||
그리니치 표준시-3A | 핀 | 파란색 | - | 3 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 13,020 | ||
GMT-7-1 / 2A | 핀 | 블랙 / 화이트 | - | 7.5 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 13,177 | ||
그리니치 표준시-15A | 플랫 바디 블레이드 | - | 15 | - | 10 | - | 부스만 GMT | ₩ 13,104 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.