그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통신 보호 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 125V 교류 |
바디 스타일 | 플랫 바디 블레이드 |
클래스 | 클래스 그리니치 표준시 |
현재 평가 | 15 |
DC 전압 등급 | 60V DC |
퓨즈 크기 / 그룹 | GMT |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 스프링로드 |
인터럽트 등급 | 10 |
Mfr. 시리즈 | 부스만 GMT |
장착 스타일 | 스냅인 |
포장 | 대부분 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-gmt-12a.pdf |
제품 유형 | 퓨즈 분리 고속 작동 퓨즈 |
속도 | 빠른 연기 |
종료 유형 | 빠른 연결 |
타입 | 퓨즈를 나타내는 경보 텔레콤 |
단위 중량 | 0.048000 온스 |
시각적 표시 | 스프링로드 |
전압 (AC) | 125 VAC |
전압 (DC) | 60VDC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.57 |
선박 길이 (cm) | 1.98 |
선박 폭 (cm) | 0.28 |
A. 통신 퓨즈는 일반적으로 장비 캐비닛, 배전반 및 과전류 보호가 필요한 통신 네트워크의 기타 지점에 설치됩니다.
A. 통신 퓨즈는 민감한 장비를 더 잘 보호하기 위해 응답 시간이 더 빠르고 전류 허용 오차가 더 엄격합니다.
A. 표시기가 활성화되면 퓨즈가 끊어진 것입니다. 정상적인 작동을 복원하고 회로 결함을 해결하려면 즉시 퓨즈를 교체하십시오.
A. 퓨즈 홀더는 퓨즈를 제자리에 고정하고 안전한 전기 연결 수단을 제공합니다. 퓨즈 유형 및 정격과 호환되어야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 컬러 코드 | 현재 평가 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그리니치 표준시-1A | 핀 | 회색 | - | 1 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 13,177 | ||
GMT-1-1 / 3A | 핀 | 백 | - | 1-1/3 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 15,960 | ||
그리니치 표준시-10A | 핀 | 레드 / 화이트 | - | 10 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 13,020 | ||
그리니치 표준시-2A | 핀 | 주황색 | - | 2 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 15,277 | ||
그리니치 표준시-3A | 핀 | 파란색 | - | 3 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 13,020 | ||
그리니치 표준시-5A | 핀 | 초록색 | - | 5 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 14,875 | ||
GMT-7-1 / 2A | 핀 | 블랙 / 화이트 | - | 7.5 | 300VAC에서 125A, 450VDC에서 60A | 61 / 64 " | - | ₩ 13,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.