항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 800 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 |
현재 평가 | 5A |
지름 | 14.3mm |
EAN | 5027590500951 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 14 X 51 mm |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 50.8mm |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 카트리지 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 800 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.5 |
선박 길이 (cm) | 5.1 |
선박 폭 (cm) | 1.5 |
모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FWP-10AR14F | 카트리지 | 10 | 14 X 51 mm | ₩ 40,740 | |
FWP-4A14F | 카트리지 퓨즈 | 4A | 14의 mm X 51 mm | ₩ 38,528 | |
FWP-1A14F | 카트리지 퓨즈 | 1A | 14의 mm X 51 mm | ₩ 38,528 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.