그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 고속 |
지름 | 15 / 32 " |
EAN | 5027590499323 |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 / 골드 A60Q |
퓨즈 앰프 | 12 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA, 50VDC에서 700kA |
길이 | 1.5 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 600VAC / 700VDC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.09 |
선박 길이 (cm) | 3.78 |
선박 폭 (cm) | 1.09 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 인터럽트 등급 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 속도 | 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWC-16A10F | 반도체 퓨즈 | 200VAC에서 600kA, 50VDC에서 700kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 빠른 연기 | 고속 | ₩ 74,812 | ||
FWC-20A10F | 반도체 퓨즈 | 200V AC에서 600kA, 50V DC에서 700kA | 600V 교류 | 원통 | 1 1 / 2 " | 버스만 FWC, 메르센 A60Q | 고속 | 클래스 AR | ₩ 54,337 | ||
FWC-25A10F | 반도체 퓨즈 | 200VAC에서 600kA, 50VDC에서 700kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 빠른 연기 | 고속 | ₩ 54,488 | ||
FWC-10A10F | 반도체 퓨즈 | 200VAC에서 600kA, 50VDC에서 700kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 빠른 연기 | 고속 | ₩ 50,754 | ||
FWC-6A10F | 반도체 퓨즈 | 200VAC에서 600kA, 50VDC에서 700kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 빠른 연기 | 고속 | ₩ 54,488 | ||
FWC-8A10F | 카트리지 퓨즈 | 200kA | 600 VAC | 카트리지 퓨즈 | 38.1mm | FWC_10F 600V | - | - | ₩ 48,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.