항목 | 육각 키 |
팔 길이 | 6" |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 도금 |
핸들 색상 | 노란색 |
손잡이 길이 | 2 13 / 16 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 기능성 |
측정 유형 | SAE |
셰이프 | T |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 5 / 32 " |
작업 각도 | 30 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 측정 유형 | 팔 길이 | 블레이드 소재 | 테더 가능 | 팁 크기 | 마감재 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33441 | - | 7" | 크롬 바나듐 몰리브덴 공구강, 평균 58 / 60RC로 경화되고 절연체가 블레이드에 직접 성형 됨 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 4mm | 검은 산화물 | 빨간색 | 3" | ₩ 22,155 | ||
33445 | - | 7" | 크롬 바나듐 몰리브덴 공구강, 평균 58 / 60RC로 경화되고 절연체가 블레이드에 직접 성형 됨 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 6.35mm | 검은 산화물 | 빨간색 | 4" | ₩ 24,745 | ||
33447 | - | 7" | 크롬 바나듐 몰리브덴 공구강, 평균 58 / 60RC로 경화되고 절연체가 블레이드에 직접 성형 됨 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 8.38mm | 검은 산화물 | 빨간색 | 4" | ₩ 28,962 | ||
33401 | 메트릭 | 3.875 " | 합금강 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 2mm | 도금 | 빨간색 | 3.125 " | ₩ 9,852 | ||
33402 | 메트릭 | 3.875 " | 합금강 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 2.5mm | 도금 | 빨간색 | 3.125 " | ₩ 9,800 | ||
33403 | 메트릭 | 3.875 " | 합금강 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3mm | 도금 | 빨간색 | 3.125 " | ₩ 9,835 | ||
33453 | SAE | 6" | 합금강 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 32 " | 도금 | 노란색 | 2 13 / 16 " | ₩ 10,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.