BUSSMANN F02A32V30AS 카트리지 유리 퓨즈, Hi-Rel 퓨즈, 32VAC, 30A, 원통형
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 30 |
지름 | 0.25 " |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AG (6.3mm x 32mm) |
표시기 스타일 | 표시기로 |
길이 | 1.25 " |
Mfr. 시리즈 | F02A |
장착 스타일 | 홀더 / 클립 |
포장 | 대부분 |
전압 (AC) | 32 VAC |
선박 중량 (kg) | 451.35 |
모델 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 장착 스타일 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F02A250V1-6/10S | 1.6 | 3AG (6.3mm x 32mm) | 홀더 / 클립 | 250 VAC | ₩ 3,528 | |
F02A250V1 / 2A | 500mA | 3AG (6.3mm x 32mm) | 홀더 / 클립 | 250 VAC | ₩ 7,196 | |
F02A125V8A | 8A | 3AG (6.3mm x 32mm) | 보드 마운트 | 125 VAC | ₩ 7,168 | |
F02A125V8AS | 8A | 3AG (6.3mm x 32mm) | 홀더 / 클립 | 125 VAC | ₩ 10,528 | |
F02A250V3A | 3A | 3AG (6.3mm x 32mm) | 홀더 / 클립 | 250 VAC | ₩ 4,480 | |
F02A250V2AS | 2A | 3AG (6.3 x 32mm) | 보유자 | 250 VAC | ₩ 5,404 | |
F02A250V5A | 5A | 3AG (6.3 x 32mm) | 보드 마운트 | 250 VAC | ₩ 7,168 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.