항목 | 퓨즈 링크 |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 퓨즈 |
클래스 | 클래스 gG/gL |
현재 평가 | 250 |
지름 | 31mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | HRC |
높이 | 31mm |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 80 카이츠 |
길이 | 136mm |
Mfr. 시리즈 | ED |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-ed250.pdf |
셰이프 | 센터 볼트 태그 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 퓨즈 |
전압 (AC) | 415 VAC |
정격 전압 | 415V |
폭 | 31mm |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 3.1 |
선박 길이 (cm) | 13.6 |
선박 폭 (cm) | 3.1 |
A. 고속 작동 퓨즈는 과전류 이벤트에 신속하게 반응하며 민감한 구성 요소가 있는 회로에 사용됩니다. 슬로우 블로우 퓨즈는 단기간의 과전류를 견딜 수 있으며 모터 또는 돌입 전류가 있는 회로에 사용됩니다.
A. 퓨즈를 더 높은 등급의 퓨즈로 교체하는 것은 회로 보호를 손상시킬 수 있으므로 권장되지 않습니다. 항상 지정된 정격의 퓨즈를 사용하십시오.
A. 병렬 퓨즈는 일반적으로 권장되지 않습니다. 퓨즈 간의 전류 공유가 동일하지 않아 보호 기능이 저하될 수 있기 때문입니다.
A. 퓨즈에는 일반적으로 만료일이 없지만 신뢰성을 보장하기 위해 적절한 조건(먼지와 습기가 없는 곳)에서 보관해야 합니다.
A. 퓨즈를 테스트하려면 멀티 미터 연속 모드에서. 퓨즈가 손상되지 않은 경우 저항이 낮습니다. 날려 버리면 무한한 저항력을 발휘합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.